Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Kennzeichnungshülle DIN A4 quer magnetisch PVC 10 Stück grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI166045
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     166045
EAN/GTIN:
     3377991660450
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten.
Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist somit nahezu unzerbrechlich.
  • exklusiver Tarifold®-Rahmen aus Stahldraht
  • Rückseite aus stark strapazierfähigem PVC (350 μ)
  • der 30 mm breite Magnetstreifen sorgt für perfekten Halt auf allen metallischen Oberflächen
  • Einführen und Herausnehmen des Dokuments erfolgen schnell und einfach von der rechten Seite; so ist es vor Staub und Spritzern geschützt
  • mit "Orangenschaleneffekt", um Lichtreflexe zu begrenzen und das Einführen der Dokumente zu erleichtern
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
32,6 cm
Höhe:
23 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1160 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991660450
Artikelnummer des Herstellers:
166045
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 magnetisch grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 46,20*
€ 61,87*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,23*
€ 77,46*
14 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 80,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,62*
€ 72,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,73*
€ 60,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.