Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI159505 Herst.-Nr.: 159505 EAN/GTIN: 3377991595059 |
| |
|
| | |
| Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A5 – Dokumente. Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe grün Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 22,6 cm | Höhe: | 18,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 210 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991595059 | Artikelnummer des Herstellers: | 159505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold a5 sichttafel, klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| |