| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-157507 Herst.-Nr.: 157507 EAN/GTIN: 3377991575075 |
| |
|
| | |
| Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 32,6 cm | Höhe: | 25,2 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 350 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991575075 | Artikelnummer des Herstellers: | 157507 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafel din a4 tarifold schwarz, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| |