Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A3 Gelb Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-153504
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     153504
EAN/GTIN:
     3377991535048
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
32,5 cm
Höhe:
46,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
595 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991535048
Artikelnummer des Herstellers:
153504
Weitere Suchbegriffe: tarifold hängesichttafel a3, tarifold ablagetasche, ablagetasche din a3, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 30 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.