Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI153063 Herst.-Nr.: 153063 EAN/GTIN: 3377991530630 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige, vor Wasser geschützte Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Schließung mit Druckverschluss unten. Reflexfrei. Format: DIN A3. Farbe rot. Packung à 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 32,5 cm | Höhe: | 46,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 1020 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991530630 | Artikelnummer des Herstellers: | 153063 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen |
| | |
| |