Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbsthaftene Kennzeichnungstasche für DIN A5 158x220mm, von glatten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar, Öffnung auf der kurzen Seite, Pack mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-15085
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     15085
EAN/GTIN:
     5701193034623
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Wiederverwendbare selbsthaftende Kennzeichnungs- und Signalisierungstaschen
Ideal für das Mitteilen von Informationen jeglicher Art - ob auf Türen, Glasscheiben, Vitrinen, Schränken, Tischplatten.
Von sauberen, glatten und trockenen Oberflächen rückstandsfrei zu entfernen.
Öffnung auf der kurzen Seite.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
158 mm
Höhe:
220 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
136 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193034623
Artikelnummer des Herstellers:
15085
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, 3l selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Kennzeichnungstaschen, Hinweishüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen, selbstklebende Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.