Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 in Grau 10 Stück Quer mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-118100
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     118100
EAN/GTIN:
     3377991181009
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A3. Querformat. Für Wandelement A4, Tischständer A4 und Drehständer A4. Öffnung an der langen Seite. Farbe grau. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
44,1 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991181009
Artikelnummer des Herstellers:
118100
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 grau, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,42*
€ 60,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.