Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Weiß 10 Stück Quer mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI117002
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     117002
EAN/GTIN:
     3377991170027
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen.Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A4. Querformat. Für Wandelement A5, Tischständer A5 und Drehständer A5. Öffnung an der schmalen Seite. Farbe weiß. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
32,6 cm
Höhe:
24,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991170027
Artikelnummer des Herstellers:
117002
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,04*
€ 34,11*
14 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 45,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.