Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A5 in Rot 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-115003
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     115003
EAN/GTIN:
     3377991150036
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 25mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A5. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe rot. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
16,6 cm
Höhe:
24,4 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
340 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991150036
Artikelnummer des Herstellers:
115003
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafel a5 rot, klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,70*
€ 36,533
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,50*
€ 35,105
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.