| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-114102 Herst.-Nr.: 114102 EAN/GTIN: 3377991141027 |
| |
|
| | |
| Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm liegen dem Pack bei (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelemente, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe weiß. Packung à 10 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 23 cm | Höhe: | 34,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 560 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991141027 | Artikelnummer des Herstellers: | 114102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |