Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Grau 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114100
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114100
EAN/GTIN:
     3377991141003
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm liegen dem Pack bei (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelemente, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe grau. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991141003
Artikelnummer des Herstellers:
114100
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,14*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,41*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,61*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.