Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 Grün 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI114005
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114005
EAN/GTIN:
     3377991140051
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe grün. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
550 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140051
Artikelnummer des Herstellers:
114005
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,16*
€ 27,16*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,73*
€ 29,38*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,05*
€ 30,42*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,10*
€ 32,13*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 32,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,14*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,41*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,61*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.