Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 Gelb 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     107-061152
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114004
EAN/GTIN:
     3377991140044
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer. Öffnung oben. Farbe gelb. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
550 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991140044
Artikelnummer des Herstellers:
114004
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,91*
€ 30,43*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,95*
€ 30,63*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 23,13*
€ 31,51*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,07*
€ 33,28*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 33,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,14*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,41*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,61*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.