Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-113109
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113109
EAN/GTIN:
     3377991131097
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung seitlich. Farbe sortiert. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991131097
Artikelnummer des Herstellers:
113109
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,51*
€ 58,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,15*
€ 48,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,24*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.