Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 in Bordeaux 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
weitere verfügbare Farbvarianten
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-113108
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113108
EAN/GTIN:
     3377991131080
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung seitlich. Farbe bordeaux. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Breite:
34,5 cm
Höhe:
51 cm
Tiefe:
4 cm
Material:
PVC
Gewicht:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991131080
Artikelnummer des Herstellers:
113108
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafel|Sichttafel A3|Sichttafelystem|Wandsichttafelsystem|Tischsichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,07*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.