Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 sortiert 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI113009
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113009
EAN/GTIN:
     3377991130090
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung oben. Farbe sortiert. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991130090
Artikelnummer des Herstellers:
113009
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 39,74*
€ 47,17*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,38*
€ 50,25*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 46,39*
€ 54,24*
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 67,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,17*
€ 56,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 10,66*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.