Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstlaminierende Karten 66x100mm, Pack mit 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-11024
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     11024
EAN/GTIN:
     5701193014564
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
Laminieren ohne Laminiergerät!
Erhältlich in sieben verschiedenen Formaten, so dass Sie alles von der Visitenkarte bis zum A3 Poster laminieren können.
Dokumente und Fotos werden stilvoll und professionell präsentiert.
Die selbstlaminierenden Karten schützen Ihre wertvollen Dokumente langfristig vor Staub, Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit und sorgen dafür, dass sie nicht ausbleichen.
Erforderliche Werkzeuge: Beim Laminieren mit 3L selbstlaminierenden Produkten brauchen Sie als einzige Werkzeuge Ihre Hände. So können Sie Ihre Dokumente schnell und einfach laminieren. Wo immer Sie sind. Und Sie brauchen keine Laminiergerät!
Kopiersicheres Laminieren: 3L selbstlaminierende Produkte beschädigen das laminierte Material nicht, da wir keine Weichmacher benutzen, die in das laminierte Material eindringen oder es aufweichen könnten.
Feuchtigkeitsbeständig: 3L selbstlaminierende Produkte schützen Originale, Ausweise und andere wichtige Dokumente und ergeben ein professionelles Erscheinungsbild.
Umweltverträglich und glatte Kanten: 3L selbstlaminierende Produkte sind aus umweltverträglichem Polypropylen ohne irgendwelche Weichmacher hergestellt.
Die 3L selbstlaminierenden Produkte sind werkseitig mit glatten Kanten ausgestattet, so dass Sie keine Schere benötigen, um Ihre Arbeit zu vollenden.
3L Selbstlaminierende Karten, 66 x 100 mm.
Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
100 mm
Höhe:
66 mm
Material:
PET/ PP
Gewicht der Packung:
348 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193014564
Artikelnummer des Herstellers:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.