Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L Kartenreiter 10x150mm - Material: PET - weiß, vorgedruckt mit Ziffern - permanent klebend, Pack mit 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10503
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     5701193008686
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Karteibox
3L Kartenreiter, 10 x 150 mm, weiß.
Kartenreiter sind die beste und effektivste Lösung, wenn es darum geht, Dokumente, Berichte, Hängemappen oder ausgedruckte Listen zu organisieren.
Unsere Kartenreiter aus unzerbrechlichem Polyester sind mit Papiereinschüben in verschiedenen Farbenversehen, die bedruckt oder beschriftet werden können.
Die Ziffern 0 bis 9 sind vorgedruckt.
Die Kartenreiter und die Papiereinlagen können leicht mit einer Schere an das gewünschte Format angepasst werden.
Packung mit 5 Stück - Permanent klebend
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Breite:
150 mm
Höhe:
10 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
30 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193008686
Artikelnummer des Herstellers:
10503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.