Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L Kartenreiter 10x150mm - Material: PET - klassische Farben - blau, gelb, rot, grün - permanent klebend, Pack mit 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10502
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10502
EAN/GTIN:
     5701193008655
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Karteibox
3L Kartenreiter, 10 x 150 mm, in klassischen Farben.
Kartenreiter sind die beste und effektivste Lösung, wenn es darum geht, Dokumente, Berichte, Hängemappen oder ausgedruckte Listen zu organisieren.
Unsere Kartenreiter aus unzerbrechlichem Polyester sind mit Papiereinschüben in verschiedenen Farbenversehen, die bedruckt oder beschriftet werden können.
Die Kartenreiter und die Papiereinlagen können leicht mit einer Schere an das gewünschte Format angepasst werden.
Packung mit 5 Stück - permanent klebend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
150 mm
Höhe:
10 mm
Material:
PET
Gewicht der Packung:
30 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193008655
Artikelnummer des Herstellers:
10502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.