Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L nicht klebende DVD Schutzhüllen 162x188mm, transparent, mit Klappe und Abheftrand, Pack mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10282
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10282
EAN/GTIN:
     5701193039284
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
PLATZSPARENDE HÜLLE ZUR AUFBEWAHRUNG VON DVDs
Unsere hochwertigen DVD-Hüllen für die DVD-Aufbewahrung sind eine praktische und preiswerte Methode zur Aufbewahrung von DVD-Filmen.
70 % PLATZ FÜR IHRE DVD-SAMMLUNG SPAREN
Mit unseren DVD-Hüllen können Sie den Platz für Ihre DVD-Sammlung um bis zu 70 % im Vergleich zu den klassischen DVD-Hüllen reduzieren. Und das, ohne Kompromisse hinsichtlich Qualität und Schutz Ihrer DVDs einzugehen.
DVD-AUFBEWAHRUNG MIT PLATZ FÜR COVER - MIT VERSCHLUSSKLAPPE UND ABHEFTRAND
Die DVD-Hülle bietet auch Platz für Ihr Cover, so dass es nicht weggeworfen werden muss. Gleichzeitig behalten Sie den Überblick über Ihre DVDs.
Die praktische Verschlussklappe sorgt dafür, dass Ihre DVDs nicht herausfallen.
Mit dem Abheftrand ordnen Sie Ihre Sammlung von nun ab bequem in jedem beliebigen Ringbuch oder Ordner.
Pack mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
162 mm
Höhe:
188 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
752 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193039284
Artikelnummer des Herstellers:
10282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.