Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichttaschen A4 (220 x 305 mm) Öffnung oben, transparent, Pack mit 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10093
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10093
EAN/GTIN:
     5701193013864
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Sichttaschen DIN A4 - Dokumente können mit diesen Sichttaschen auf nahezu jeder glatten Oberfläche angebracht werden.
Hervorragend für Promotionszwecke und für Infoständer zum Präsentieren sowie für Broschüren, Gebrauchsanweisungen, Zeichen und Anleitungshefte an z. B. Kopierern oder anderen Anlagen.
Mit Öffnung oben.
3L Selbstklebende Sichttaschen A4, 220 x 305 mm. Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
220 mm
Höhe:
305 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
1.278 Gramm
Packungsinhalt:
50 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013864
Artikelnummer des Herstellers:
10093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.