Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichttaschen A4 (220 x 305 mm) Öffnung oben, transparent, Pack mit 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10090
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10090
EAN/GTIN:
     5701193015103
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Sichttaschen DIN A4 - Dokumente können mit diesen Sichttaschen auf nahezu jeder glatten Oberfläche angebracht werden.
Hervorragend für Promotionszwecke und für Infoständer zum Präsentieren sowie für Broschüren, Gebrauchsanweisungen, Zeichen und Anleitungshefte an z. B. Kopierern oder anderen Anlagen.
Mit Öffnung oben.
3L Selbstklebende Sichttaschen A4, 220 x 305 mm. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
220 mm
Höhe:
305 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
278 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193015103
Artikelnummer des Herstellers:
10090
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,53*
3 Tage
161
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,65*
€ 11,26*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,99*
€ 14,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.