Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarioClippix XV 170/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY VarioClippix U-Klemme 17 cm Schwarz, Rot
BESSEY VarioClippix U-Klemme 17 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-XV5-170
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XV5-170
EAN/GTIN:
     4008158031453
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
170 mm
Spannweite [Inch]:
6 1/2 "
Ausladung:
50 mm
Ausladung [Inch]:
2 "
Gewicht:
0,19 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: VarioClippix
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.