Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947734 Herst.-Nr.: XC2 EAN/GTIN: 4008158028583 |
| |
|
| | |
| Leicht und handlich Funktional und ergonomisch griffig Höchste Stabilität SB-verpackt Weitere Informationen: | | Spannweite: | 25 mm | Spannweite [Inch]: | 1 " | Ausladung: | 30 mm | Ausladung [Inch]: | 1 1/8 " | Gewicht: | 0,02 kg | Rabattgruppe: | VB0003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Clippix |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,83* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,39* | € 1,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,43* | € 1,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,42* | € 1,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,49* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|