Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit variabler Ausladung TWV28 300/175 (Hebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TWV28-30-17H Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TWV28-30-17H Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TWV28-30-17H
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TWV28-30-17H
EAN/GTIN:
     4008158036854
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen Stufenlos verstellbare AusladungVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung min/max:
110-175 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,48 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101706
ab € 28,70*
Zubehör
BESSEY Tool
3101709
ab € 36,85*
Zubehör
BESSEY Tool
3101710
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.