Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit variabler Ausladung TWV28 300/175 (2K-Kunststoffgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TWV28-30-17-2K Schraubzwinge
BESSEY TWV28-30-17-2K Schraubzwinge
BESSEY TWV28-30-17-2K Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-TWV28-30-17-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TWV28-30-17-2K
EAN/GTIN:
     4008158036823
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen Stufenlos verstellbare AusladungVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung min/max:
40-175 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,22 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101706
ab € 28,86*
Zubehör
BESSEY Tool
3101707
ab € 26,92*
Zubehör
BESSEY Tool
3101710
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.