Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit Spezialdruckplatte TWM28 300/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TWM28-30-12 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY TWM28-30-12 Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TWM28-30-12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TWM28-30-12
EAN/GTIN:
     4008158036809
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen Vergütete Spindel – besonders stabil und verschleißarm – für spürbar erhöhte Standzeit Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
1,78 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3100737
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.