Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit Greifarm TW28GRS 300/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW28GRS30-12 Schraubzwinge
BESSEY TW28GRS30-12 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-TW28GRS30-12
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28GRS30-12
EAN/GTIN:
     4008158036830
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich und Schutz gegen Schweißspritzer Spezielle, stabile Prisma-Druckplatte, ideal auch zum Spannen runder oder eckiger Werkstücke Schwenkbar und in der Höhe stufenlos einstellbar Eignet sich besonders zum Spannen auf engstem Raum, in schmalen Öffnungen sowie bei kurzen Überständen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,33 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10H
ab € 47,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWM28-30-12
ab € 53,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 43,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV28-30-17-2K
ab € 49,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101193
ab € 16,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101192
ab € 16,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.