Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW28 300/140 (Hebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW28-30-14H Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TW28-30-14H Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TW28-30-14H
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28-30-14H
EAN/GTIN:
     4008158036953
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
2,10 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10-2K
ab € 25,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 30,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12H
ab € 54,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12K
ab € 30,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 42,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.