Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW28 300/120 (Knebelgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW28-30-12K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Edelstahl
BESSEY TW28-30-12K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-TW28-30-12K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28-30-12K
EAN/GTIN:
     4008158036878
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
300 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Gewicht:
1,62 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10-2K
ab € 26,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 30,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12H
ab € 54,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 42,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.