Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW16 200/100 (Hebel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW16-20-10H Schraubzwinge
BESSEY TW16-20-10H Schraubzwinge
BESSEY TW16-20-10H Schraubzwinge
BESSEY TW16-20-10H Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-TW16-20-10H
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW16-20-10H
EAN/GTIN:
     4008158038698
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
22 x 8,5 mm
Gewicht:
1,01 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28GRS30-12
ab € 74,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWM28-30-12
ab € 53,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV28-30-17-2K
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.