Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement mit fixer Ausladung TW16 200/100 (2K-Kunststoffgriff)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW16-20-10-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY TW16-20-10-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY TW16-20-10-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY TW16-20-10-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY TW16-20-10-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-TW16-20-10-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW16-20-10-2K
EAN/GTIN:
     4008158038681
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Positionsgenaues, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches SpannenVerschiedene Ausführungen: / Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
22 x 8,5 mm
Gewicht:
0,93 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 30,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12H
ab € 54,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12K
ab € 30,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 42,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.