Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN40S12BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40S12BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40S12BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40S12BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40S12BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN40S12BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN40S12BE
EAN/GTIN:
     4008158016078
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,77 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.