Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 300/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN30S12BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30S12BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30S12BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30S12BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN30S12BE Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN30S12BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN30S12BE
EAN/GTIN:
     4008158015934
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
1,61 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 6,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.