Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 250/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN25S10BE Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25S10BE Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25S10BE Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25S10BE Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN25S10BE Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN25S10BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN25S10BE
EAN/GTIN:
     4008158015781
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
27 x 7 mm
Gewicht:
1,23 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.