Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 120/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TPN12BE Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN12BE Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN12BE Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN12BE Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN12BE Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     5417B-158831
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN12BE
EAN/GTIN:
     4008158015521
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,40 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 10,39*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 10,44*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 10,52*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 11,19*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 6,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.