Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TKPN-BE 1000/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TKPN100BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN100BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN100BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN100BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TKPN100BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TKPN100BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TKPN100BE
EAN/GTIN:
     4008158015262
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.500 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
4,05 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK40-2K
ab € 33,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGK50K
ab € 37,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
TKPN50BE
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.