Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge STBM 400/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STB40M Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB40M Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY STB40M Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2226-STB40M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STB40M
EAN/GTIN:
     4008158007601
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
40 x 20 mm
Gewicht:
6,10 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 16,07*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 16,02*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.