Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Gripzange GRZC 110/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-GRZC
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GRZC
EAN/GTIN:
     4008158009636
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
C-Gripzange
Für punktförmiges und beidseitig übergreifendes Spannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
110 mm
Ausladung:
80 mm
Spanntiefe Gleitbügel:
40 mm
Gewicht:
1,10 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GRZ10
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.