Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GM50Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GM50Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GM50Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-GM50Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM50Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030913
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
2,33 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
SL20M
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.