Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Schere D821-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D821-180 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot
BESSEY D821-180 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-D821-180
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D821-180
EAN/GTIN:
     4010220002544
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schneiden aus rostfreiem Stahl Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7 "
Schneidenlänge [mm]:
80 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3  1/3 "
Gewicht:
0,11 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D840-150
ab € 4,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.