Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Schere D820-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Mehrzweck-Schere
BESSEY Mehrzweck-Schere
Artikel-Nr.:
     C2226-D820-200
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D820-200
EAN/GTIN:
     4010220029985
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schneiden aus rostfreiem Stahl Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7  7/8 "
Schneidenlänge [mm]:
80 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3  1/3 "
Gewicht:
0,07 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D853-200
ab € 8,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
D52-2
ab € 10,19*
Ähnlich
RS Pro
487101
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.