Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandspanner BAN700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-BAN700
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BAN700
EAN/GTIN:
     4008158023250
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Rahmenspanner
Gleichmäßiger Druck auf Gehrungen Kurbel umsteckbar für Rechts- und Linkshänder Inhalt: 1 Bandspanner, 4 Vario-Ecken SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannumfang:
bis 7 m mm
Band Breite x Dicke:
25 x 1 mm
Winkelbereich:
60°-180°
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
BVE
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.