Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 200x300mm Typ 25 gelocht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 200x300mm Typ 25 gelocht
LD PE Flachbeutel 200x300mm Typ 25 gelocht
Artikel-Nr.:
     C221-1112-20-30-25
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1112-20-30-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 200mm
  • Länge: 300mm
  • Stärke: 25my
  • gelocht
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 1000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 200x300
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 200x300mm 25my, pe-beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 14,31*
€ 17,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 11,62*
€ 13,83
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 10,13*
€ 12,05
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-15-50
ab € 26,58*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-20-25
ab € 22,76*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-25
ab € 22,88*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-50
ab € 34,12*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-24-30
ab € 26,95*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-25-50
ab € 22,70*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-18-26-25
ab € 13,61*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-25
ab € 17,29*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-25
ab € 17,41*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-30
ab € 19,92*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-30
ab € 19,92*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-50
ab € 26,51*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-50
ab € 26,66*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-25
ab € 10,17*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-30
ab € 11,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.