Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 200x250mm Typ 30 gelocht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 200x250mm Typ 30 gelocht
LD PE Flachbeutel 200x250mm Typ 30 gelocht
Artikel-Nr.:
     C221-1112-20-25-30
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1112-20-25-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 200mm
  • Länge: 250mm
  • Stärke: 30my
  • gelocht
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 2000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 200x250
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 30 my, pe-beutel, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,00983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,50*
€ 33,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,13*
€ 26,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,66*
€ 23,40
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-15-50
ab € 26,69*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-20-25
ab € 22,48*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-25
ab € 22,87*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-50
ab € 34,12*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-24-30
ab € 26,83*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-25-50
ab € 22,35*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-18-26-25
ab € 13,66*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-25
ab € 17,49*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-25
ab € 17,29*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-30
ab € 19,66*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-50
ab € 26,43*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-50
ab € 26,46*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-25
ab € 10,19*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-30-25
ab € 10,14*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-30
ab € 11,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG