Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 150x200mm Typ 50


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 150x200mm Typ 50
LD PE Flachbeutel 150x200mm Typ 50
Artikel-Nr.:
     C221-1111-15-20-50
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1111-15-20-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 150mm
  • Länge: 200mm
  • Stärke: 50my
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 4000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 150x200
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 50 my, pe-beutel, flachbeutel 50 my, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 4.000 Stück (ab € 0,00853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 50,31*
€ 59,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,34*
€ 45,62
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,12*
€ 40,60
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-15-50
ab € 26,66*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-20-25
ab € 22,38*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-25
ab € 22,89*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-24-30
ab € 26,83*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-25-50
ab € 22,24*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-18-26-25
ab € 13,53*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-25
ab € 17,25*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-25
ab € 17,25*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-30
ab € 19,58*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-30
ab € 19,63*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-50
ab € 26,50*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-50
ab € 26,69*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-25
ab € 10,08*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-30-25
ab € 10,12*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-30
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG