Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 150x200mm Typ 25


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 150x200mm Typ 25
LD PE Flachbeutel 150x200mm Typ 25
Artikel-Nr.:
     C221-1111-15-20-25
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1111-15-20-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 150mm
  • Länge: 200mm
  • Stärke: 25my
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 4000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 150x200
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 25my, pe-beutel, flachbeutel 25my, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 4.000 Stück (ab € 0,00573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 33,18*
€ 39,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,43*
€ 30,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,89*
€ 27,24
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-15-50
ab € 26,80*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-20-25
ab € 22,66*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-50
ab € 34,37*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-24-30
ab € 27,01*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-25-50
ab € 22,53*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-18-26-25
ab € 13,57*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-25
ab € 17,08*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-25
ab € 17,18*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-30
ab € 19,53*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-30
ab € 19,65*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-50
ab € 26,11*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-50
ab € 26,86*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-25
ab € 10,01*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-30-25
ab € 10,04*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-30
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG