Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LD PE Flachbeutel 100x150mm Typ 50


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LD PE Flachbeutel 100x150mm Typ 50
LD PE Flachbeutel 100x150mm Typ 50
Artikel-Nr.:
     C221-1111-10-15-50
Hersteller:
     Nowak Folienverarbeitung
Herst.-Nr.:
     1111-10-15-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel

  • transparent
  • Breite: 100mm
  • Länge: 150mm
  • Stärke: 50my
  • zu 100 Stück im Gummiring
  • 5000 im Karton.

Für Lebensmittelverpackungen geeignet.

... > LDPE > Flachbeutel > 100x150
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 100x150mm, pe-beutel, ldpe-beutel 50 my, LDPE, Beutel, Tuete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 5.000 Stück (ab € 0,00528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,83*
€ 46,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,32*
€ 34,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,37*
€ 31,38
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-10-20-25
ab € 22,46*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-25
ab € 22,90*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-15-20-50
ab € 33,02*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-24-30
ab € 26,88*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-16-25-50
ab € 21,92*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-18-26-25
ab € 13,30*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-25
ab € 17,03*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-25
ab € 17,10*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-30
ab € 19,59*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-30
ab € 19,08*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-25-50
ab € 26,66*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-25-50
ab € 26,48*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-25
ab € 10,05*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1112-20-30-25
ab € 10,07*
Ähnlich
Nowak Folienverarbeitung
1111-20-30-30
ab € 11,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG