Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Postkarte Ostfriesisches Wattenmeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkarte Ostfriesisches Wattenmeer
Postkarte Ostfriesisches Wattenmeer
Artikel-Nr.:
     C218-20066
Hersteller:
     mbmSystems
Herst.-Nr.:
     20066
EAN/GTIN:
     4260125160126
Suchbegriffe:
3D-Karten
Ansichtskarte
Postkarten

Postkarte mit Flip-Effekt: Ebbe und Flut

Produktbeschreibung:

Diese schöne Wackelbildpostkarte zeigt das Ostfriesische Wattenmeer bei Ebbe und Flut. Beeindrucken Sie Ihre Lieben zu Hause und schicken Sie Ihnen einen noch nie dagewesenen Eindruck der Gezeiten an der Nordsee.

Produktdetails:

  • Gewicht: ca. 15g
  • Höhe: 10,5cm
  • Breite: 14,8cm
  • Tiefe: 1mm, wahrnehmbare Tiefenwirkung mindestens 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Nordfriesland, Insel, Inseln, Nordsee, Postkarte, Karte, Post, Lentikular, Wackel, Wackelbild, Wechselbild, 3d-postkarte, Wechselbild-Postkarten, echt-3d-Postkarte, Flip-Postkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
mbmSystems
20063
ab € 1,00*
Ähnlich
mbmSystems
20064
ab € 1,00*
Ähnlich
mbmSystems
20067
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG