Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Postkarte Halligenwelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkarte Halligenwelt
Postkarte Halligenwelt
Artikel-Nr.:
     C218-20052
Hersteller:
     mbmSystems
Herst.-Nr.:
     20052
EAN/GTIN:
     4260125160072
Suchbegriffe:
3D-Karten
Ansichtskarte
Postkarten

Postkarte mit Flip-Effekt: Ebbe und Flut

Produktbeschreibung:

Diese schöne Wackelbildpostkarte zeigt die nordfriesische Halligen und die Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Nordstrand bei Ebbe und bei Flut.

Produktdetails:

  • Gewicht: ca. 15g
  • Höhe: 10,5cm
  • Breite: 14,8cm
  • Tiefe: 1mm, wahrnehmbare Tiefenwirkung mindestens 2 cm
Weitere Suchbegriffe: Halligen, Insel, Inseln, Nordsee, Postkarte, Karte, Post, Lentikular, Wackel, Wackelbild, Wechselbild, 3d-postkarte, Wechselbild-Postkarten, echt-3d-Postkarte, Flip-Postkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Postkarte Borkum und Dollart
mbmSystems
20063
ab € 1,00*
Ähnlich
Postkarte Jadebusen und Wesermündung
mbmSystems
20064
ab € 1,00*
Ähnlich
Postkarte Ostfriesisches Wattenmeer
mbmSystems
20066
ab € 1,00*
Ähnlich
Postkarte Spiekeroog und Wangerooge
mbmSystems
20067
ab € 1,00*
Ähnlich
Postkarte Sylt
mbmSystems
20055
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG